{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 1 600 mm | |
| Largeur | 794 mm | |
| Hauteur | 2 010 mm | |
| Capacité de charge | 500 kg | |
| Plage de levage min. | 88 mm | |
| Capacité de course max. | 1 500 mm | |
| Longueur fourches | 1 150 mm | |
| Largeur fourches | 160 mm | |
| Largeur de transport | 540 mm | |
| Domaine d’utilisation | côté intérieur | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 150 mm; 80 mm | |
| Largeur roue/roulette | 40 mm; 70 mm | |
| Matériau roue/roulette | Nylon; Polyuréthane (PU) | |
| Type de produit | chariot élévateur | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 6855 | |
| EAN / GTIN | 4017976068558 | |
| Réf. fabricant | 6855 | |
| Article hors catalogue | L90070 53 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |