{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde | 1.600 mm | |
| Bredde | 794 mm | |
| Højde | 2.010 mm | |
| Bærekraft | 500 kg | |
| Løfteområde, min. | 88 mm | |
| Slagområde maks. | 1.500 mm | |
| Gaffellængde | 1.150 mm | |
| Gaffelbredde | 160 mm | |
| Bærebredde | 540 mm | |
| Brugsområde | indvendig | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 150 mm; 80 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 40 mm; 70 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Nylon; Polyurethan (PU) | |
| Produkttype | truck | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 6855 | |
| EAN/GTIN | 4017976068558 | |
| Producentnummer | 6855 | |
| L-nummer | L90070 53 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |