Dźwignik z płytą stołową

Nr art.: 6834
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Minimalny zakres skoku 442 mm
Maksymalny zakres skoku 1 000 mm
Długość 1 275 mm
Szerokość 520 mm
Nośność 750 kg
Długość powierzchni ładunkowej 1 010 mm
Szerokość powierzchni ładunkowej 520 mm
Materiał rolek poliuretan (PU)
Liczba kół/rolek 4
Średnica koła 150 mm
Rodzaj produktu Dźwignik z płytą stołową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6834
EAN / GTIN 4017976068343
Numer producenta 6834
Numer L L90070 48
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja z profili stalowych i blachy stalowej, lakierowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Solidny uchwyt do przesuwania rur. Pompa hydrauliczna z chromowanymi tłokami. Obsługa za pomocą pedału nożnego. Zawór opuszczający należy uruchamiać delikatnie za pomocą dźwigni ręcznej. Platforma o wysokości 50 mm. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z poliuretanu, kółka skrętne z blokadą. 2 lat gwarancji

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 750
  • Zakres skoku (mm): 442-1000
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1010
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 520
  • Długość całkowita (mm): 1275
  • Całkowita szerokość (mm): 520
  • Opony: poliuretan
  • Rozmiar koła (mm): 150