Dvigalo za mizo

Št. art.: 6834
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 6834
EAN/GTIN 4017976068343
Številka proizvajalca 6834
L-število L90070 48
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Sekcijska konstrukcija iz jekla in jeklene pločevine, prašno lakirana v antracitno sivi barvi RAL 7016. Močna cevna potisna palica. Hidravlična črpalka s kromiranim batom. Zagon z nožnim pedalom. Občutljiv ventil za spuščanje z ročnim vzvodom. Platforma je visoka 50 mm. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, kolesa s poliuretanskimi pnevmatikami, vrtljiva kolesa z zavorami. 2 leti garancije

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 750
  • Razpon dvigovanja (mm): 442 - 1000
  • Dolžina uporabne površine (mm): 1010
  • Širina delovne površine (mm): 520
  • Celotna dolžina (mm): 1275
  • Celotna širina (mm): 520
  • Pnevmatike: poliuretan
  • Velikost kolesa (mm): 150