Mesas elevadoras

Número de artículo: 6834
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Mínimo intervalo de elevación 442 mm
Máximo intervalo de elevación 1.000 mm
Longitud 1.275 mm
Anchura 520 mm
Capacidad de carga 750 kg
Superficie de carga longitud 1.010 mm
Superficie de carga anchura 520 mm
Material rodillos poliuretano (PU)
Número de ruedas 4
Diámetro de rueda 150 mm
Tipo de producto Mesa elevadora rodante

Identificación y clasificación

Número de artículo 6834
EAN / GTIN 4017976068343
Número del fabricante 6834
Número L L90070 48
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de tubo y perfil de acero laminado en polvo gris antracita RAL 7016. Una barra de empuje tubular fuerte. Bomba hidráulica con pistones cromados. Operación a través del pedal. La válvula de descenso puede ser manejada sensiblemente por medio de una palanca manual. Plataforma de 50 mm de altura. 2 ruedas giratorias y 2 fijas, ruedas con neumáticos de poliuretano, ruedas giratorias con frenos. Garantía de 2 años:

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 750
  • Zona de elevación (mm): 442 - 1000
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1010
  • Ancho de la superficie útil (mm): 520
  • Longitud total (mm): 1275
  • Ancho total (mm): 520
  • Neumáticos: Poliuretano
  • Tamaño de la rueda (mm): 150