Zvedací stolní vozík

Artiklové číslo: 6834
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální rozsah zdvihu 442 mm
Maximální rozsah zdvihu 1 000 mm
Délka 1 275 mm
Šířka 520 mm
Nosnost 750 kg
Délka úložné plochy 1 010 mm
Šířka úložné plochy 520 mm
Materiál válečky polyuretan (PU)
Počet kol/válečků 4
Průměr kola 150 mm
Druh produktu Vozík se zvedacím stolem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6834
EAN / GTIN 4017976068343
Číslo výrobce 6834
L-číslo L90070 48
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Sekční konstrukce z oceli/ocelového plechu, práškově lakovaná antracitově šedou barvou RAL 7016. Silná trubková tlačná tyč. Hydraulické čerpadlo s chromovaným pístem. Ovládání nožním pedálem. Citlivý spouštěcí ventil pomocí ruční páky. Plošina vysoká 50 mm. 2 otočná a 2 pevná kolečka, kola s polyuretanovými pneumatikami, otočná kolečka s brzdami. Záruka 2 roky

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 750
  • Rozsah zdvihu (mm): 442 - 1000
  • Délka využitelné plochy (mm): 1010
  • Šířka pracovní plochy (mm): 520
  • Celková délka (mm): 1275
  • Celková šířka (mm): 520
  • Pneumatiky: polyuretan
  • Velikost kol (mm): 150