Cărucior pentru masă de ridicare

Cod articol.: 6834
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Interval minim cursă 442 mm
Interval maxim cursă 1.000 mm
Lungime 1.275 mm
Lăţime 520 mm
Capacitate de portantă 750 kg
Lungimea platformei de încărcare 1.010 mm
Lăţimea platformei de încărcare 520 mm
Materialul roţilor poliuretan (PU)
Număr de roți/role 4
Diametrul roții 150 mm
Tip produs Cărucior cu masă hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 6834
EAN / GTIN 4017976068343
Număr producător 6834
L-Număr L90070 48
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Construcție secțională din tablă de oțel/aur, acoperită cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016. Bară de împingere tubulară puternică. Pompă hidraulică cu piston cromat. Acționare prin pedală de picior. Supapă de coborâre sensibilă prin intermediul manetei manuale. Platforma are o înălțime de 50 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope din poliuretan, roți pivotante cu frâne. 2 ani garanție

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 750
  • Interval de ridicare (mm): 442 - 1000
  • Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 1010
  • Lățimea suprafeței de lucru (mm): 520
  • Lungime totală (mm): 1275
  • Lățimea totală (mm): 520
  • Anvelope: Poliuretan
  • Dimensiunea roții (mm): 150