Adjustable wall anchor with clamping bracket, stainless steel, adjustment range 275–375 mm bügel, verstellbar

Nr art.: 68261
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 68261
EAN / GTIN 4031405682610
Numer producenta 068261
Numer L L90110 743
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Regulowany wspornik ścienny

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal nierdzewna
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Zakres regulacji: 100 mm
  • Odległość od ściany maks.: 375 mm
  • Odległość od ściany min.: 275 mm
  • Uchwyt ścienny: Pojedynczy