Soporte de pared con abrazadera, ajustable 275-375mm, acero inoxidable

Número de artículo: 68261
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 68261
EAN / GTIN 4031405682610
Número del fabricante 068261
Número L L90110 743
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Soporte de pared ajustable

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 100 mm
  • Max. Distancia de pared: 375 mm
  • Min. Distancia de la pared: 275 mm
  • Montaje en pared: Individual