Supporto a parete con morsetto, regolabile 275-375mm, acciaio inossidabile

Codice art.: 68261
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 68261
EAN / GTIN 4031405682610
Codice del produttore 068261
Numero-L L90110 743
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Staffa a parete regolabile

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio legato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Gamma di regolazione: 100 mm
  • Distanza massima parete: 375 mm
  • Distanza minima parete: 275 mm
  • Montaggio a parete: Singoli