Stenski nosilec z objemko, nastavljiv 275-375 mm, nerjaveče jeklo

Št. art.: 68261
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 68261
EAN/GTIN 4031405682610
Številka proizvajalca 068261
L-število L90110 743
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stenski nosilec nastavljiv

Lastnosti:

  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razpon nastavitve: 100 mm
  • Največja razdalja stene: 375 mm
  • Najmanjša razdalja stene: 275 mm
  • Stenski nosilec: Individualno