Nástěnný držák se svorkou, nastavitelný 275-375 mm, nerezová ocel

Artiklové číslo: 68261
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 68261
EAN / GTIN 4031405682610
Číslo výrobce 068261
L-číslo L90110 743
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Nástěnný držák nastavitelný

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 100 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 375 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 275 mm
  • Montáž na stěnu: Jednotlivě zamykatelné