Uchwyty wkrętakowe do bitów 1/4 cala z magnesem, ESD, Długość grotu: 10mm

Nr art.: 676658 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Człon uchwyt bitów
Długość grotu l1 10 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Oznaczenie producenta SwissGrip ESD Stubby
Odcień, Żółty Żółty luminescencyjny
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Z funkcją grzechotki nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Grot wymienny; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3
Cechy szczególne, uchwyt bitów Magnetyczny uchwyt do bitów
Kolor Żółty; Czarny
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676658 10
EAN / GTIN 7610733269433
Numer producenta PB 8452.10 M ESD

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Gniazdo z silnym magnesem trwałym.
Uchwyt z tw. sztucz. odprowadza ładunki elektr., do zastosowań ESD.
Uchwyt w przyjaznej dla skóry otulinie elastomerowej.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.