Mâner şurubelniţă pentru biţi 1/4 inch cu magnet, ESD, Lungimea lamei: 10mm

Cod articol.: 676658 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Portanţă suport pentru biţi
Lungimea lamei l1 10 mm
Zona de protecție ESD (EPA) da
Denumirea producătorului SwissGrip ESD Stubby
Nuanță, galben Galben luminos
Culoarea galben; negru
Hexagon pentru acţionare cu cheie nu
Cu funcţie de clichet nu
Caracteristici de prindere Ergonomic; Lamă înlocuibilă; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, suport pentru biţi D 6,3
Particularitate, suport pentru biţi Suport magnetic de biți
Tip produs Şurubelniţă cu bit
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 676658 10
EAN / GTIN 7610733269433
Număr producător PB 8452.10 M ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă aderentă, dermofilă şi cu un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Datorită structurii deosebite a suprafeţei, se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Prindere cu magnet permanent puternic.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.
Mâner de forţă dermofil cu acoperire din elastomer.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.