Schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits met magneet, ESD, Meslengte: 10mm

Artikelnummer: 676658 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meslengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bithouder: D 6,3
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent SwissGrip ESD Stubby
Bithouder D 6,3
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
met ratelhandvat nee
met telescoopschacht nee
incl. bits nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676658 10
EAN/GTIN 7610733269433
Nummer fabrikant 8452.10 M ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Opname met sterke permanente magneet.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.
Handvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.