Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez mágnessel, ESD, Pengehossz: 10mm

Cikkszám: 676658 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Bit befogó: D 6,3
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SwissGrip ESD Stubby
Bit befogó D 6,3
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
racsnis nyéllel nem
teleszkópos szárral nem
Inkl. bitek nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 676658 10
EAN / GTIN 7610733269433
Gyártó száma 8452.10 M ESD

Leírás

Kivitel:

Erős nyél bőrbarát, jó fogású és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Befogó erős állandó mágnessel.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.
Nyél bőrbarát elasztomer bevonattal.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.