Tournevis porte-embouts 1/4 pouce à aimant, ESD, Longueur lame: 10mm

Réf.: 676658 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire pièce unique
Entraînement de sortie porte-embouts
Longueur lame l1 10 mm
Zone de protection ESD (EPA) oui
Référence fabricant SwissGrip ESD Stubby
Teinte, Jaune Jaune brillant
Couleur Jaune; noir
Six pans pour prise de clé non
Avec fonction de cliquet non
Caractéristiques poignée lame interchangeable; propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, porte-embouts D 6,3
Particularité, porte-embouts porte-embouts magnétique
Type de produit tournevis à embout
Surface avec chromage
Kit/assortiment non
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 676658 10
EAN / GTIN 7610733269433
Réf. fabricant PB 8452.10 M ESD

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Porte-embouts avec puissant aimant permanent.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.
Manche avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.