Giraviti portainserti per bit con attacco da 1/4 pollice con magnete, ESD 10 mm

Codice art.: 676658 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino
  • Attacchi per bit: D 6,3
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SwissGrip ESD Stubby
Attacchi per bit D 6,3
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Con impugnatura a cricchetto no
Con gambo telescopico no
Inclusi bit no
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676658 10
EAN / GTIN 7610733269433
Codice del produttore 8452.10 M ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo, nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Attacco con magnete permanente di forte adesione.
Impugnatura con rivestimento ipoallergenico in elastomero.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.