Zestaw wierteł krętych do drewna, z chwytami typu bit, w pokrowcu, 15-elem.

Nr art.: 676317
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Liczba narzędzi 15 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 C 6,3
Opakowanie torba
Min. średnica skrawania Dc min. 3 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 10 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Kątownik, 1. stopień 120 stopni
Nazwa produktu (typ) W
Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676317
EAN / GTIN 9002696324652
Numer producenta 013BE00015K01
Producent/osoba odpowiedzialna Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Zawartość:

Wiertła kręte do drewna z chwytami typu bit: Nr 676315 po 1 szt. rozm. 3; 4; 5; 6; 8
Bity do śrub Pozidriv: Po 1 szt. rozm. 1/25; 2/25; 3/25
Bity do śrub z gniazdem Torx®: Po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Szybkowymienny chwyt do bitów: 1 szt. zbliżone do nr 675020 rozm. 6,3K (z magnesem)