Puukierukkaporan Bits-teräsarja taitoslaukussa, 15-osainen

Tuote nro.: 676317
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Porien lukumäärä 5
Osien määrä 15
Tuotetyyppi Kierukkapora-kärki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676317
EAN / GTIN 9002696324652
Valmistajan numero 013BE00015K01
Valmistaja/vastuuhenkilö Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Sisältö:

Puukierukkaporanterät: Nro 676315 à 1 kpl koot 3; 4; 5; 6; 8
Kärjet Pozidriv-ruuveille: 1 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet Torx®-koloruuveille: 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Pikavaihto-liitäntävarsi: 1 kpl kuten nro 675020 koko 6,3K (magneetin kanssa)