• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Holzspiralbohrer-Bits-Sortiment in Falttasche, 15-teilig

Artikel-Nr.: 676317
Rabatt
103,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Tasche
Anzahl Teile 15 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Bit-Sechskantschaft
Aufnahmeausführung Inch-Maß
Aufnahmegröße, imperial 1/4 Zoll
Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 C 6,3
Kühlschmierstoff nein
Konfigurierbar nein
Drallrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676317
EAN / GTIN 9002696324652
Herstellernummer 013BE00015K01
Hersteller/verantwortliche Person Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Inhalt:

Holzspiralbohrer-Bits: Nr. 676315 je 1 St. Gr. 3; 4; 5; 6; 8
Bits für Pozidriv: Je 1 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Schnellwechsel-Kupplungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 675020 Gr. 6,3K (mit Magnet)