• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de biţi pentru burghiul spiralat pentru lemn în husă pliabilă, 15 buc.

Cod articol.: 676317
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Ambalaj
husă
Număr de piese
15 buc.
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă hexagonală pentru biţi
Design de montare
Dimensiune în inch
Dimensiune prindere, imperial
1/4 inch
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126
C 6,3
Lubrifiant de răcire
nu
Configurabil
nu
Sens de torsionare
pe dreapta
Material tăiș
HSS
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Oțel solid
Procedeu de prelucrare
Găurire completă (BVB)
Tip produs
Burghiu solid
Cuprins
Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 676317
EAN / GTIN 9002696324652
Număr producător 013BE00015K01
Producător/responsabil Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.

Conţinut:

Biţi burghiu pentru lemn: Cod 676315 câte 1 buc. Ref. 3; 4; 5; 6; 8
Biţi pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Ref. 1/25; 2/25; 3/25
Biţi pentru TORX® interior: Câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Coadă de cuplare cu schimbare rapidă: 1 buc. similar Cod 675020 Ref. 6,3K (cu magnet)