Súprava bitov špirálových vrtákov do dreva v skladacom púzdre 15-dielna

Č. pol.: 676317
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv; skrutkovač na skrutky TORX®
Počet vrtákov 5
Počet dielov 15
Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 676317
EAN/GTIN 9002696324652
Číslo výrobcu 013BE00015K01
Výrobca/zodpovedná osoba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

Obsah:

Bit špirálového vrtáka do dreva: Č. 676315 1 ks Veľ. 3; 4; 5; 6; 8
Bity na Pozidriv: 1 ks Veľ. 1/25; 2/25; 3/25
Bity na vnútorné Torx®: 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Rýchlovýmenná spojovacia stopka: 1 ks podobne Č. 675020 Veľ. 6,3K (s magnetom)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka