Spiralinių grąžtų medienai rinkinys sulankstomame krepšelyje, 15 vnt.

Prekės Nr.: 676317
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Įrankių skaičius 15 vnt.
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas antgalio šešiabriaunis kotas
Antgalių šešiakampio dydžiai pagal DIN 3126 C 6,3
Pakuotė krepšys
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 3 mm
Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. 10 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Spiralinis kampas maks. 40 laipsniai
Kampas, 1 etapas 120 laipsniai
Šlifavimo forma N
Produkto pavadinimas (tipas) W
Įrankio medžiaga HSS
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676317
EAN / GTIN 9002696324652
Gamintojo numeris 013BE00015K01
Gamintojas / atsakingas asmuo Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Austria, www.fisch-tools.com

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Turinys:

Spiraliniai grąžtai-antgaliai medienai: Nr. 676315 po 1 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 8
Antgaliai Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25
Antgaliai vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Greitojo keitimo laikiklio kotas: 1 vnt. panašus į 675020 dyd. 6,3K (su magnetu)