Wiertła kręte do drewna, typu bit, ⌀ wiertła: 3mm

Nr art.: 676315 3
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
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wiertła 3 mm
Materiał ostrza HSS
długość linii śrubowej 30 mm
długość całkowita 70 mm
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Wiertła kręte, chwyt bit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676315 3
EAN / GTIN 9002696265344
Numer producenta 013BE0300
Producent/osoba odpowiedzialna Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
Do wykonywania dokładnych otworów w drewnie twardym i miękkim oraz w płytach powlekanych.