• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bit pentru burghiul spiralat pentru lemn, ⌀ burghiului: 3mm

Cod articol.: 676315 3
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ burghiului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Material tăiș HSS
Diametru de tăiere, min. Dc min. 3 mm
Lungimea totală L 70 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 30 mm
Număr de tăişuri Z 2
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 E 6,3
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Denumirea produsului (tip) W
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 676315 3
EAN / GTIN 9002696265344
Număr producător 013BE0300
Producător/responsabil Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
Pentru găuri cu precizie, fără fisuri în lemn de esenţă moale, lemn de esenţă tare şi materiale de planşeu acoperite.