Punta de broca espiral para madera, ⌀ de broca: 3mm

Número de artículo: 676315 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango hexagonal para puntas
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 E 6,3
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc 30 mm
Cantidad de cortes Z 2
Nombre del producto (tipo) W
Material de corte HSS
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 70 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 676315 3
EAN / GTIN 9002696265344
Número del fabricante 013BE0300
Fabricante/responsable Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
Para taladrados precisos y sin grietas en madera blanda, madera dura y tableros de madera revestidos.