{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 3 mm | |
| Celková délka L | 70 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 30 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 | E 6,3 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Bit se šestihrannou stopkou | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Název výrobku (typ) | W | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 676315 3 | |
| EAN / GTIN | 9002696265344 | |
| Číslo výrobce | 013BE0300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |