Ponta de broca espiral para madeira, ⌀ da broca: 3

N.º do artigo: 676315 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
101 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da broca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da broca 3 mm
Material de corte HSS
Comprimento da espiral 30 mm
comprimento total 70 mm
Haste sextavada para ponta E 6,3
Tipo de produto Ponta para broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 676315 3
EAN/GTIN 9002696265344
Número do fabricante 013BE0300
Fabricante/responsável Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Descrição

Versão:

Haste sextavada de 1/4 polegadas conforme DIN 3126 C 6,3.

Vantagem:

Mudança rápida e simples entre ponta de broca, rebaixador ou parafuso.

Vantagem:

Ideal para trabalhos de reparação e montagem no uso móvel.
Para perfuração precisa e sem gretas em madeira macia, madeira dura e placas com revestimento.