{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Pentalobe; Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL) | |
| Długość grotu l1 | 28 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Seria | Kraftform Kompakt | |
| Kolor | Żółty; Szare; Pomarańczowy; Czarny | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | 4 mm; C6,3; E6,3 | |
| Rodzaj produktu | Adapter; Wkrętak do końcówek typu bit; Bity/groty; Klucz nasadowy; Przedłużka | |
| Napęd | Uchwyt bitów; Uchwyt; Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 676175 | |
| EAN / GTIN | 4010995399719 | |
| Numer producenta | 39971 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |