Garnitura vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje in nasadnimi ključi 65-delna, ESD

Št. art.: 676175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 65 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 65 kos
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva rumena; črna
Primerno za strojno uporabo Da
Število orodij 65
Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke C6,3; E6,3
Značilnosti ročaja zamenljivo rezilo
Velikost odgona, za notranje vijake TORX® TX3; TX20
Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) PH000
Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) 0
Velikost odgona, za vijake Pentalobe PL1
Vrsta izdelka adapter; nastavki/rezila; izvijač; nasadni ključ; podaljšek
Standard DIN 3126; ISO 6787
Garnitura da
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke; ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z notranjim šestkotnikom; za notranje vijake TORX®; za vijake Pentalobe; za vijake Phillips (PH); za vijake z zarezo (SL)
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676175
EAN/GTIN 4010995399719
Številka proizvajalca 39971
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Izvedba:

Garnitura vsebuje vse običajne male velikosti profila z držalom 4 mm. Raglja za vijačne nastavke s povratnim zasukom 5°. ESD-ročaj za natančno vijačenje elektronskih komponent v elektrostatično ogroženih območjih.
Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 28 mm, 4 mm, za Phillips: Po 1 kos vel. 000; 00; 0; 1
Vijačni nastavki, dolžina 28 mm, 4 mm, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm
Po 1 kos vel. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 cole
Vijačni nastavki, dolžina 28 mm, 4 mm, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Vijačni nastavki, dolžina 28 mm, 4 mm, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
Vijačni nastavki, dolžina 28 mm, 4 mm, za Pentalobe: Po 1 kos vel. PL1, PL2; PL3; PL4; PL5, PL6
Nasadni ključi, za zunanji šestkotnik: Po 1 kos vel. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm
Po 1 kos vel. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 cole
Adapter: 1 kos, 1/4-colsko držalo za vijačni nastavek – notranji 6-kotnik 4 mm
Raglja za vijačne nastavke: 1 kos, za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3; s kolescem za palec
Podaljšek 4 mm: 1 kos 100 mm
ESD-ročaj za natančno privijanje s 4 mm vpenjalom: 1 kos 110 mm