{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Pentalobe; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Număr de unelte | 65 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Număr de piese | 65 buc. | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiune motor, Suport pentru biţi | C6,3; E6,3 | |
| Caracteristici de prindere | Lamă înlocuibilă | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX3; TX20 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH000 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | 0 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pentalobe | PL1 | |
| Tip produs | Adaptor; Biţi/lame; Șurubelniţă; Bit de cheie tubulară; Prelungitor | |
| Standard | DIN 3126; ISO 6787 | |
| Set | da | |
| Acţionare | Suport pentru biţi; Mâner |
| Cod articol | 676175 | |
| EAN / GTIN | 4010995399719 | |
| Număr producător | 39971 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |