Sada bitů s ovládacím nástrojem a nástrčnými hlavicemi 65dílná, ESD

Artiklové číslo: 676175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 65 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal plastový kufr
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Pentalobe; Pro šrouby Phillips (PH); Pro ploché šrouby (SL)
Délka čepele l1 28 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Řada Kraftform Kompakt
Barva Žlutá; Šedá; Oranžová; Černá
S funkcí ráčny ano
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Velikost pohonu, Upínač bitů 4 mm; C6,3; E6,3
Druh produktu Adaptér; Šroubovák na bity; Bity/čepele; Nástrčné klíče; Prodloužení
Pohon Upínač bitů; Rukojeť; Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676175
EAN / GTIN 4010995399719
Číslo výrobce 39971
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

V sadě jsou obsaženy všechny běžné profily malých rozměrů s upínačem bitů 4 mm. Ráčna na bity s úhlem uchopení 5°. Jemná šroubovací rukojeť ESD pro práce s malými elektronickými součástkami v elektrostaticky ohrožených oblastech.
Pro praxi sestavené sady Kraftform Kompakt® složené z bitů a ovládacího nástroje pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftforms rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 28 mm, 4 mm pro šrouby Phillips: Po 1 ks vel. 000; 00; 0; 1
Bity, délka 28 mm, 4 mm pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm
Po 1 ks vel. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 palce
Bity, délka 28 mm, 4 mm pro šrouby vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bity, délka 28 mm, 4 mm pro šrouby s drážkou: Po 1 ks. vel. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
Bity, délka 28 mm, 4 mm pro šrouby Pentalobe: Po 1 ks vel. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6
Nástrčné hlavice pro vnější šestihran: Po 1 ks vel. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm
Po 1 ks vel. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 palce
Adaptér: 1 ks 1/4 palcová stopka bitu – 4 mm vnitřní šestihran
Ráčna na bity: 1 ks, pro bity C 6,3 a E 6,3; s ručním kolečkem
Prodloužení 4 mm: 1 ks 100 mm
Jemná šroubovací rukojeť ESD s upínáním 4 mm: 1 ks 110 mm