Set di bit con impugnatura universale e bussole 65 pezzi, ESD

Codice art.: 676175
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 65 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta in plastica
Uscita Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono incassato; Per viti con poligono interno TORX®; Per viti Pentalobe; Per viti Phillips (PH); Per viti con intaglio (SL)
Lunghezza lama l1 28 mm
Zona di protezione ESD (EPA)
Serie Kraftform Kompakt
Colore giallo; grigio; arancione; nero
Con funzione di cricchetto
Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/4 pollice
Dimensioni del motore, Attacco per bit 4 mm; C6,3; E6,3
Tipo di prodotto Adattatore; Cacciaviti con bit; Bit/lame; Bussola; Prolunga
Trasmissione Attacco per bit; Impugnatura; Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676175
EAN / GTIN 4010995399719
Codice del produttore 39971
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni piccole e standard del profilo con attacco per bit da 4 mm incluso nell'assortimento. Cricchetto portabit con anello di registro di 5°. Impugnatura fine a vite ESD per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica.
Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all’esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 28 mm, 4 mm per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. Dim. 000; 00; 0; 1
Bit, lunghezza 28 mm, 4 mm per esagono incassato: cad. 1 pz. Dim. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm
cad. 1 pz. Dim. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 pollici
Bit, lunghezza 28 mm, 4 mm, per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bit, lunghezza 28 mm, 4 mm, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
Bit, lunghezza 28 mm, 4 mm per viti Pentalobe: cad. 1 pz. Dim. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6
Bussole, per esagono esterno: cad. 1 pz. Dim. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm
cad. 1 pz. Dim. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 pollici
Adapter: 1 pz. codolo per bit da 1/4 pollice – esagono incassato da 4 mm
Portabit con cricchetto: 1 pz. per bit C 6,3 ed E 6,3; con rotellina
Prolunga da 4 mm: 1 pz. 100 mm
Impugnatura ESD per avvitamento di precisione con attacco da 4 mm: 1 pz. 110 mm