Antgalių rinkinys su sukimo rankena ir galvutėmis 65 vnt., ESD

Prekės Nr.: 676175
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 65 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė plastikinis lagaminas.
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams; pentalobe varžtams; kryžminiams varžtams (PH); varžtams su įpjova (SL)
Geležtės ilgis l1 28 mm
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Serija Kraftform Kompakt
Spalva geltona; pilkas; oranžinės spalvos; juoda
Su terkšlės funkcija taip
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/4 colio
Dydis Pavara, antgalių laikiklis 4 mm; C6,3; E6,3
Produkto rūšis adapteris; atsuktuvas su antgaliu; antgaliai/geležtės; galvutė; ilgintuvas
Pavara antgalių laikiklis; rankena; vidinis kvadratas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676175
EAN / GTIN 4010995399719
Gamintojo numeris 39971
Gamintojas / atsakingas asmuo Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Germany, www.wiha.com

Aprašymas

Modelis:

Rinkinyje yra visų populiarių mažų dydžių profiliai su 4 mm antgalių laikiklių. Terkšlė-antgalis su 5° suveikimo kampu. ESD tiksliai įsukama rankena darbams prie elektroninių konstrukcijos dalių elektrostatinio pavojaus zonoje.
Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 28 mm, 4 mm, Phillips varžtams: Po 1 vnt. dyd. 000; 00; 0; 1
Antgaliai, ilgis 28 mm, 4 mm, vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. dyd. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm
Po 1 vnt. dyd. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 colio
Antgaliai, ilgis 28 mm, 4 mm, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Antgaliai, ilgis 28 mm, 4 mm,varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
Antgaliai, ilgis 28 mm, 4 mm, Pentalobe varžtams: Po 1 vnt. dyd. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6
Įstatomos galvutės, išoriniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm
Po 1 vnt. dyd. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 colio
Adapteris: 1 vnt. 1/4 colio antgalio kotas – 4 mm vidinis šešiabriaunis
Terkšlė: 1 vnt., antgaliams C 6,3 ir E 6,3; su ratuku nykščiui
Ilgintuvas 4 mm: 1 vnt. 100 mm
ESD tikslaus sukimo rankena su 4 mm laikikliu: 1 vnt. 110 mm