{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | 842/1 Z | |
| sześciokąt | 2,5 mm | |
| długość całkowita | 25 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
| grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
| Numer artykułu | 675270 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288013156 | |
| Numer producenta | 05056350001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |