Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3 z okroglo glavo 2,5 mm

Št. art.: 675270 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,28 € / kos
  • od 10 kos
    2,73 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 842/1 Z
6-kotnik 2,5 mm
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675270 2,5
EAN/GTIN 4013288013156
Številka proizvajalca 05056350001

Opis

Izvedba:

Za vpetje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpetje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom po DIN 7426 oz. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.