Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 con cabeza esférica, Hexágono: 2,5mm

Número de artículo: 675270 2,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
896 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 842/1 Z
Para uso en máquina
Longitud de varilla 25 mm
Tamaño del accionamiento, Hexágono interior C6,3
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN ISO 1173
Longitud total L 25 mm
Juego no
Accionamiento Hexágono interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 675270 2,5
EAN / GTIN 4013288013156
Número del fabricante 05056350001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior DIN 7426 o DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.