Chwyt z magnesem / szybkozłączem, chwyt 6-kątny: 6,3

Nr art.: 675050 6,3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
359 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt 6-kątny Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chwyt 6-kątny 6,3 mm
długość całkowita 50 mm
czop lub gniazdo wyjściowe 6-kątne D 6,3 (1/4 cala)
napęd od strony maszyny E 6,3 (1/4 cala)
przystosowane do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Uchwyt do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675050 6,3
EAN / GTIN 4045197611598
Numer producenta 675050 6,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System dwuczęściowy, tzn. uchwyt i bity oddzielnie. W przypadku zużycia należy wymienić tylko bit.
Adapter z automatycznym szybkozłączem i magnesem, do bitów C 6,3 i E 6,3 (magnes przytrzymuje wkręt).
  • Uchwyt do bitów C 6,3 i E 6,3.
  • Tuleja blokuje się w położeniu otwartym. Włożenie bitu powoduje automatyczne zablokowanie.
  • Można łatwo wyjmować nawet małe bity, gdyż tuleja odsuwa je od magnesu – szybsza wymiana bitów jedną ręką.