Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 cu cap sferic 2,5 mm

Cod articol: 675270 2,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,38 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,81 € / buc.
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 842/1 Z
Hexagon 2,5 mm
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675270 2,5
EAN / GTIN 4013288013156
Număr producător 05056350001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon interior DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.