Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 con testa sferoidale 2,5 mm

Codice art.: 675270 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,28 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    2,73 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
129 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 842/1 Z
Esagono 2,5 mm
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675270 2,5
EAN / GTIN 4013288013156
Codice del produttore 05056350001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Uso:

Per viti a esagono incassato a norma DIN 7426 oppure DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.