{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3888/4/1 K | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny | E6,3 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów | D 6,3 | |
| Średnica ostrza | 15 mm | |
| Rodzaj produktu | Adapter | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Napęd | Stempel sześciokątny | |
| Człon | uchwyt bitów | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 675020 6,3S | |
| EAN / GTIN | 4013288111487 | |
| Numer producenta | 05071100001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |