Adapter s magnetom / brzim spajanjem, 6-kutna drška: 6,3S

Artikl br.: 675020 6,3S
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kutna drška Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 3888/4/1 K
6-kutna drška 6,3 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
ukupna duljina 50 mm
Šesterokutni nastavak D 6,3 (1/4 cola)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cola)
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Držači nastavaka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 675020 6,3S
EAN / GTIN 4013288111487
Broj proizvođača 05071100001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Dvodjelan, što znači da su drška i tijelo odvojeni. Na taj način se u slučaju istrošenosti mora zamijeniti samo istrošeni bit.
„Rapidaptor” adapter s automatskim brzim spajanjem i magnetom za nastavke C 6,3 i E 6,3 (magnet drži vijak).
Od nehrđajućeg plemenitog čelika „Stainless“, bez magneta.
  • Zahvat za C 6,3 i E 6,3 bitove.
  • Tuljac se uglavljuje na otvoreno mjesto. Kod uvođenja nastavka tuljac se automatski blokira.
  • I najmanji nastavci mogu se bez problema ukloniti, budući da tuljac podiže nastavak s magneta.
    − brza izmjena nastavaka, uvijek samo s jednom rukom.

Napomena:

Dostupan Rapidaptor držač za uparivanje (br. 675035 vel. 6,3F).