Swobodnie obracany magazynek bitów „Rapidaptor”, chwyt 6-kątny: 6,3F

Nr art.: 675035 6,3F
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt 6-kątny Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napęd
Stempel sześciokątny
Długość całkowita L
64 mm
Do zastosowania maszynowego
nie
Norma
DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta
889/4/1 F
Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny
E 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów
D 6,3
Cechy szczególne, uchwyt bitów
Quick Release; Z funkcją przytrzymywania śruby
średnica ostrza
16,5 mm
Kolor
Zielony; Czarny
Rodzaj produktu
Adapter
Zestaw
nie
Człon
uchwyt bitów
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675035 6,3F
EAN / GTIN 4013288217585
Numer producenta 05052501001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Adapter „Rapidaptor” z automatycznym złączem do szybkiej wymiany i magnesem do bitów C 6,3 i E 6,3 (magnes przytrzymuje wkręt). Funkcja swobodnego obrotu umożliwia wyjątkowo szybki ruch powrotny bez konieczności uciążliwego wyjmowania przy dociąganiu w prawo. Można stosować w szczególności z wkrętakami dynamometrycznymi Wera z uchwytem pistoletowym dla ergonomicznej i szybkiej pracy