Chwyty z magnesem / szybkozłączem , chwyt 6-kątny: 6,3K

Nr art.: 675020 6,3K
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
443 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt 6-kątny Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napęd Uchwyt bitów
Długość całkowita L 52 mm
Do zastosowania maszynowego tak
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 889/4/1 K
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów E 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów F 6,3; D 6,3
Średnica ostrza 15 mm
Rodzaj produktu Adapter
Człon uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675020 6,3K
EAN / GTIN 4013288095626
Numer producenta 05052502001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

System dwuczęściowy, tzn. uchwyt i bity oddzielnie. W przypadku zużycia należy wymienić tylko bit.
Adapter „Rapidaptor” z automatycznym złączem do szybkiej wymiany i magnesem do bitów C 6,3 i E 6,3 (przytrzymuje wkręt).
  • Uchwyt do bitów C 6,3 i E 6,3.
  • Tuleja blokuje się w położeniu otwartym. Włożenie bitu powoduje automatyczne zablokowanie.
  • Można łatwo wyjmować nawet małe bity, gdyż tuleja odsuwa je od magnesu
    − szybsza wymiana bitów jedną ręką.

Wskazówka:

Dostępny swobodnie obracany adapter Rapidaptor (nr 675035 rozm. 6,3F).