Houder met magneet /snelkoppeling 6,3S

Artikelnummer: 675020 6,3S
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 3888/4/1 K
Schachtzeskant 6,3 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
totale lengte 50 mm
Zeskantuitgang D 6,3 (1/4 inch)
Aandrijving aan machinezijde E 6,3 (1/4 inch)
geschikt voor machines ja
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675020 6,3S
EAN/GTIN 4013288111487
Nummer fabrikant 05071100001

Omschrijving

Uitvoering:

tweedelig, d.w.z. afzonderlijke schacht en bit. Daardoor hoeft bij slijtage telkens alleen het bit te worden vervangen.
‘Rapidaptor’-bithouder met automatische snelkoppeling en magneet voor C 6,3- en E 6,3-bits (de magneet houdt de schroef vast).
Roestvrij edelstaal ‘Stainless’, zonder magneet.
  • Opname voor C 6,3- en E 6,3-bits.
  • De huls klikt in de geopende stand vast. Bij het invoeren van een bit vergrendelt deze automatisch.
  • Ook zeer kleine bits kunnen probleemloos worden uitgenomen, aangezien de huls de bit van de magneet optilt.
    –snel wisselen van een bit, met slechts één hand.

Tip:

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr. 675035 gr. F 6,3).