Stopka s magnetem / rychlo-spojkou, Stopka 6-hran: 6,3S

Artiklové číslo: 675020 6,3S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Stopka 6-hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon Upínač bitů
Celková délka L 50 mm
Materiál ušlechtilá ocel
Vhodné k použití ve strojích ano
Norma DIN ISO 1173
Označení výrobce 3888/4/1 K
Velikost pohonu, Upínač bitů E 6,3
Velikost unašeče, upínač bitů F 6,3; D 6,3
Průměr čepele 15 mm
Druh produktu Adaptér
Výstup upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675020 6,3S
EAN / GTIN 4013288111487
Číslo výrobce 05071100001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

2-dílné, stopka a bity jsou oddělené. Díky tomu lze při opotřebování vyměnit pouze bit.
Spojovací stopka „Rapidaptor“ s automatickou rychlospojkou a magnetem pro bity C 6,3 a E 6,3 (magnet drží šroub).
Z nerezové ušlechtilé oceli „Stainless“, bez magnetu.
  • Upínač na bity C 6,3 a E 6,3.
  • Pouzdro zapadne do otevřené polohy. Při vložení bitu zablokuje automaticky.
  • Bez problému je možné odebírat také nejmenší bity, protože pouzdro nadzvedne bit od magnetu −
    rychlá výměna bitů, vždy pouze jednou rukou.

Poznámka:

K dispozici je volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor (č. 675035, velikost 6,3F).