{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX®-PLUS IPR z kołkiem zabezpieczającym | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Długość grotu l1 | 50 mm | |
| średnica ostrza | 6 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Oznaczenie producenta | 867/4 IPR | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | E 6,3 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX®-PLUS IPR z kołkiem zabezpieczającym | 30IPR | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX®-PLUS IPR z kołkiem zabezpieczającym | Końcówka sferyczna | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 674256 30IPR | |
| EAN / GTIN | 4013288160911 | |
| Numer producenta | 05134732001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |