Bit für Torx Plus® IPR, 1/4 Zoll E 6,3 mit Bohrung, Torx Plus® IPR-Profil: 30IPR

Artikel-Nr.: 674256 30IPR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,84 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    5,70 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus® IPR-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für TORX®-PLUS IPR mit Sicherungsstift
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 50 mm
Länge Klinge l1 50 mm
Durchmesser Klinge 6 mm
Norm DIN ISO 1173
Herstellerbezeichnung 867/4 IPR
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Bit-Aufnahme E 6,3
Größe Abtrieb, für TORX®-PLUS IPR mit Sicherungsstift 30IPR
Besonderheit, für TORX®-PLUS IPR mit Sicherungsstift Kugelkopf
Produktart Bits/Klingen
Antrieb Bit-Aufnahme
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 674256 30IPR
EAN / GTIN 4013288160911
Herstellernummer 05134732001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000 – 675050.

Verwendung:

Für alle Schrauben des hochbelastbaren Torx Plus®-Schraubsystems. Torx Plus®-Schrauben werden unter anderem bei Wendeplatten- oder Triebwerksverschraubungen vermehrt eingesetzt.
Für Schrauben mit Torx Plus® IPR-Profil und Sicherungsstift.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.