{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis IPR TORX-PLUS® avec tige de sécurité | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Longueur lame l1 | 50 mm | |
| Diamètre de lame | 6 mm | |
| Norme | DIN ISO 1173 | |
| Référence fabricant | 867/4 IPR | |
| Pour utilisation sur machine | oui | |
| Taille entraînement, porte-embouts | E 6,3 | |
| Taille côté sortie, pour vis IPR TORX-PLUS® avec tige de sécurité | 30IPR | |
| Particularité, pour vis IPR TORX-PLUS® avec tige de sécurité | tête sphérique | |
| Type de produit | embouts | |
| Transmission | porte-embouts | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 674256 30IPR | |
| EAN / GTIN | 4013288160911 | |
| Réf. fabricant | 05134732001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |